Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89317

  • ERIKS:23997070
  • Hersteller:0000263440000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
13.5 mm