Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89316

  • ERIKS:23997048
  • Hersteller:0000252320000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
12.5 mm