Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89315

  • ERIKS:23997069
  • Hersteller:0000263100000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
135 mm
Breite
12.5 mm