Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89312

  • ERIKS:11836025
  • Hersteller:256070000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
10.5 mm