Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89311

  • ERIKS:11836024
  • Hersteller:271110000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
10.5 mm