Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89309

  • ERIKS:23523259
  • Hersteller:0000256900000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
8.25 mm