Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89308

  • ERIKS:11836023
  • Hersteller:251940000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
7.5 mm