Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89306

  • ERIKS:11836021
  • Hersteller:252160000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
6.25 mm