INA

INA Wellenscheibe WS87411

  • ERIKS:14176437
  • Hersteller:000026280-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
10.5 mm