Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS87408

  • ERIKS:14176441
  • Hersteller:000027014-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
8.25 mm