Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81260

  • ERIKS:23997004
  • Hersteller:0000235740000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'090.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'340.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
415 mm
Breite
28.5 mm