Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81252

  • ERIKS:23997002
  • Hersteller:0000235310000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'940.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'097.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
355 mm
Breite
23.5 mm