Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81248

  • ERIKS:23997000
  • Hersteller:0000234770000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'514.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'636.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
335 mm
Breite
23 mm