INA

INA Wellenscheibe WS81234

  • ERIKS:23996994
  • Hersteller:0000233370000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 618.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 668.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
237 mm
Breite
16.5 mm