Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81218

  • ERIKS:23195788
  • Hersteller:WS81218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
135 mm
Breite
10.5 mm