Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81217

  • ERIKS:11669452
  • Hersteller:254700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
9.5 mm