INA

INA Wellenscheibe WS81216

  • ERIKS:23195746
  • Hersteller:WS81216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
8.5 mm