Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81212

  • ERIKS:11669449
  • Hersteller:253720000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
7.5 mm