Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81209

  • ERIKS:11669446
  • Hersteller:253130000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
73 mm
Breite
5.5 mm