Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81164

  • ERIKS:23996986
  • Hersteller:0000229770000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'693.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'830.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
396 mm
Breite
19 mm