Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81160

  • ERIKS:23997092
  • Hersteller:0000270900000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'128.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'220.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
376 mm
Breite
18.5 mm