Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81156

  • ERIKS:23996985
  • Hersteller:0000229690000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'290.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'395.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
347 mm
Breite
15.5 mm