Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81152

  • ERIKS:23996984
  • Hersteller:0000229500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'033.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'117.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
317 mm
Breite
13.5 mm