Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81140

  • ERIKS:23997086
  • Hersteller:0000270300000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
247 mm
Breite
11 mm