Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81136

  • ERIKS:23996982
  • Hersteller:0000229180000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
222 mm
Breite
10 mm