Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81128

  • ERIKS:11836013
  • Hersteller:256400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
178 mm
Breite
9.5 mm