Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81118

  • ERIKS:11669441
  • Hersteller:254880000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
6.5 mm