Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81117

  • ERIKS:11669440
  • Hersteller:254610000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.49inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
5.75 mm