Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81114

  • ERIKS:11669437
  • Hersteller:254020000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
5.25 mm