Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81113

  • ERIKS:11669436
  • Hersteller:253800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
5.25 mm