Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81111

  • ERIKS:11669434
  • Hersteller:253480000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
5 mm
Alternativen
Product Image

SKF Wellenscheibe WS 81111

  • ERIKS:23771903
  • Manufacturer:WS 81111

CHF 19.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026