Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81110

  • ERIKS:11669433
  • Hersteller:253210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.84inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
4 mm
Alternativen
Product Image

SKF Wellenscheibe WS 81110

  • ERIKS:23771902
  • Manufacturer:WS 81110

CHF 15.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026