Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81108

  • ERIKS:11669431
  • Hersteller:252830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
3.5 mm
Alternativen
Product Image

SKF Wellenscheibe WS 81108

  • ERIKS:24004677
  • Manufacturer:WS 81108

CHF 13.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026