Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81103

  • ERIKS:11669426
  • Hersteller:251860000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
2.75 mm