INA

INA Wellenbock GWN40-B

  • ERIKS:11726367
  • Hersteller:007279671-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GWN
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
90 mm
Breite
108 mm
Länge
48 mm
Höhe Achse
50 mm