INA

INA Wellenbock GWH20-B

  • ERIKS:11726359
  • Hersteller:007269595-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GWH
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
42.5 mm
Breite
53 mm
Länge
24 mm
Höhe Achse
25 mm