INA

INA Wellenbock GWH16-B

  • ERIKS:11726358
  • Hersteller:007269579-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GWH
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
36.5 mm
Breite
43 mm
Länge
20 mm
Höhe Achse
22 mm