

CHF 64.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GWH |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Höhe | 27 mm |
Breite | 32 mm |
Länge | 16 mm |
Höhe Achse | 16 mm |