Eriks
INA

INA Wellenbock GWA50

  • ERIKS:11726353
  • Hersteller:001717677-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GWA
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
100 mm
Breite
130 mm
Länge
40 mm
Höhe Achse
60 mm