

CHF 33.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GWA |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 42 mm |
Breite | 50 mm |
Länge | 16 mm |
Höhe Achse | 25 mm |