

CHF 29.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GWA |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Höhe | 38 mm |
Breite | 46 mm |
Länge | 14 mm |
Höhe Achse | 22 mm |