

CHF 27.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GWA |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Höhe | 35 mm |
Breite | 42 mm |
Länge | 12 mm |
Höhe Achse | 20 mm |