Eriks
INA

INA Wellenbock GWA10

  • ERIKS:12632863
  • Hersteller:001717588-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GWA
Wellendurchmesser
10 mm
Höhe
30 mm
Breite
37 mm
Länge
11 mm
Höhe Achse
17 mm