Eriks
INA

INA Wellenbock GW40

  • ERIKS:23195575
  • Hersteller:GW40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GW
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
86 mm
Breite
108 mm
Länge
32 mm
Höhe Achse
50 mm