INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VU300574

  • ERIKS:14191920
  • Hersteller:001310593-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21'566.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 23'313.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VU
Innendurchmesser
468 mm
Außendurchmesser
680 mm
Breite
68 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
574 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 25 °C