CHF 10'668.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'532.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VU |
Innendurchmesser | 344 mm |
Außendurchmesser | 522 mm |
Breite | 55 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 433 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 25 °C |