INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VU250380

  • ERIKS:14191918
  • Hersteller:000741930-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'517.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'369.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VU
Innendurchmesser
275 mm
Außendurchmesser
485 mm
Breite
55 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
380 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 25 °C