CHF 4'170.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'507.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VU |
Innendurchmesser | 193 mm |
Außendurchmesser | 329 mm |
Breite | 46 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 260 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 25 °C |