INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VU200220-ZT

  • ERIKS:14191914
  • Hersteller:001714406-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'113.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'446.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VU
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
302 mm
Breite
46 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
220 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 25 °C