INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VU140325

  • ERIKS:14191912
  • Hersteller:000537640-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'079.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'409.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VU
Innendurchmesser
270 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
35 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
325 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 25 °C